Metal
Popular products from category Metal
Set 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk in 100/200 6-kotnih matic
Set vključuje 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk ter 100/200 6-kotnih matic in je primeren za zanesljivo sestavljanje, pritrditev in montažo kovinskih ter konstrukcijskih elementov.
Različice: 3
Prikaži vse
25 x rezalna plošča (125 x 1,0 mm) + 10 x rezalna plošča (125 x 0,6 mm)
AW202512143
Set vključuje 25 rezalnih plošč 125 × 1,0 mm ter 10 rezalnih plošč 125 × 0,6 mm in je primeren za natančno, hitro in čisto rezanje kovin s kotno brusilko.
Zaščitna očala Full vision s ščitnikom za obraz
AW202512142
Set vključuje zaščitna očala Full Vision FS2020-01 ter ščitnik za obraz FS2020-01 in je primeren za celovito zaščito oči in obraza pri zahtevnih delovnih opravilih.
Set navojnih svedrov M3 do M12 s svedri za predvrtanje + hladilna pena za lažje vrtanje in vrezovanje navojev
AW202512151
Set vključuje navojne svedre od M3 do M12 s pripadajočimi svedri za predvrtanje ter hladilno peno za lažje vrtanje in natančno vrezovanje navojev.
10 lamelnih plošč premera 115 mm, na voljo različne granulacije
Set vključuje 10 lamelnih plošč premera 115 mm (na voljo v različnih granulacijah) in je primeren za učinkovito brušenje kovin, odstranjevanje materiala in fino obdelavo površin.
Različice: 4
Prikaži vse