Sprej za podmazovanje ključavnic (50 ml), mast v spreju (500 ml) z dodanim teflonskim oljem za boljše podmazovanje

14,9
14,9

Set vključuje sprej za podmazovanje ključavnic 50 ml ter mast v spreju 500 ml z dodanim teflonskim oljem in je primeren za natančno nego ključavnic ter dolgotrajno podmazovanje mehanskih delov.

Priloge
Art.-Št.: AW202512139
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sprej za ključavnice – 50 ml

Specialni sprej za nego in vzdrževanje vseh vrst ključavnic. Odlično zmanjšuje trenje, izpodriva vlago in preprečuje zamrzovanje pozimi.

  • Odlične mazalne lastnosti
  • Vsebuje dodatke proti koroziji za dolgotrajno zaščito
  • Brez smole in kislin – ne poškoduje občutljivih komponent
  • Brez silikona
  • Preprečuje nabiranje vlage

Mast v spreju HHS 5000 – 500 ml

Visokozmogljivo sintetično mazivo z izjemno penetracijo ter PTFE delci za dolgotrajno mazanje tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.

  • Izredno tanka mazalna konsistenca, prodre globoko v mehanizme
  • Vsebnost PTFE za trajni mazalni film
  • Odporna na obrabo in visoke temperature
  • Zaščita pred korozijo in oksidacijo
  • Deluje od –20 °C do +200 °C (kratkotrajno do +250 °C)
  • Dobra združljivost z večino plastik in O-ring tesnili
  • Obnaša se nevtralno do barvanih površin
Art. št. Naziv Kol.
0893052 Sprej za ključavnice-50ml 1
08931063 Mast v spreju-hhs5000-500ml 1
*
*
*

Sprej za ključavnice – 50 ml

Specialni sprej za nego in vzdrževanje vseh vrst ključavnic. Odlično zmanjšuje trenje, izpodriva vlago in preprečuje zamrzovanje pozimi.

  • Odlične mazalne lastnosti
  • Vsebuje dodatke proti koroziji za dolgotrajno zaščito
  • Brez smole in kislin – ne poškoduje občutljivih komponent
  • Brez silikona
  • Preprečuje nabiranje vlage

Mast v spreju HHS 5000 – 500 ml

Visokozmogljivo sintetično mazivo z izjemno penetracijo ter PTFE delci za dolgotrajno mazanje tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.

  • Izredno tanka mazalna konsistenca, prodre globoko v mehanizme
  • Vsebnost PTFE za trajni mazalni film
  • Odporna na obrabo in visoke temperature
  • Zaščita pred korozijo in oksidacijo
  • Deluje od –20 °C do +200 °C (kratkotrajno do +250 °C)
  • Dobra združljivost z večino plastik in O-ring tesnili
  • Obnaša se nevtralno do barvanih površin
Art. št. Naziv Kol.
0893052 Sprej za ključavnice-50ml 1
08931063 Mast v spreju-hhs5000-500ml 1