25 x rezalna plošča (125 x 1,0 mm) + 10 x rezalna plošča (125 x 0,6 mm)

39,9
39,9

Set vključuje 25 rezalnih plošč 125 × 1,0 mm ter 10 rezalnih plošč 125 × 0,6 mm in je primeren za natančno, hitro in čisto rezanje kovin s kotno brusilko.

Priloge
Art.-Št.: AW202512143
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rezalna plošča za nerjavno jeklo – ZELENA A2 (različne debeline), Ø125

Visokokakovostna rezalna plošča za nerjavno jeklo z zelo hitro reznostjo, tankim rezom in dolgo življenjsko dobo. Primerna za natančno, čisto in hladno rezanje.

  • Zelo kratki časi rezanja
  • Zelo tanek in natančen rez brez grobih robov
  • Čista in hladna rezna površina
  • Izredno prijazna do uporabnika in stroja
  • Zelo visoka odpornost proti lomu
  • Uporabljajte samo s primerno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte izključno z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte le nepoškodovane plošče
  • Ravne plošče vedno namestite s konvencionalnim obročem proti stroju
  • Primerno za razred KWF II (cevovodi, reaktorska gradnja)
  • Najvišja obodna hitrost: 80 m/s
Art. št. Naziv Kol.
0664131250 Plošča rezalna za nerjavno jeklo-zelena-a2-gd-st1,0-bø22,2-d125 25
0664131246 Plošča rezalna za nerjavno jeklo-zelena-a2-gk-st0,6-bø22,2-d125 10
*
*
*

Rezalna plošča za nerjavno jeklo – ZELENA A2 (različne debeline), Ø125

Visokokakovostna rezalna plošča za nerjavno jeklo z zelo hitro reznostjo, tankim rezom in dolgo življenjsko dobo. Primerna za natančno, čisto in hladno rezanje.

  • Zelo kratki časi rezanja
  • Zelo tanek in natančen rez brez grobih robov
  • Čista in hladna rezna površina
  • Izredno prijazna do uporabnika in stroja
  • Zelo visoka odpornost proti lomu
  • Uporabljajte samo s primerno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte izključno z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte le nepoškodovane plošče
  • Ravne plošče vedno namestite s konvencionalnim obročem proti stroju
  • Primerno za razred KWF II (cevovodi, reaktorska gradnja)
  • Najvišja obodna hitrost: 80 m/s
Art. št. Naziv Kol.
0664131250 Plošča rezalna za nerjavno jeklo-zelena-a2-gd-st1,0-bø22,2-d125 25
0664131246 Plošča rezalna za nerjavno jeklo-zelena-a2-gk-st0,6-bø22,2-d125 10