Vzdrževanje objektov

Popular products from category Vzdrževanje objektov

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

12-delni set 1/4" izvijač + nastavki v ročaju in kombiniran račna ključ (10, 13, 17 in 19 mm)

AW202512141

Set vključuje 12-delni 1/4" izvijač z nastavki v ročaju ter kombiniran račni ključ v velikostih 10, 13, 17 in 19 mm in je primeren za natančno vijačenje ter hitro zategovanje pri servisnih in montažnih delih.

Sprej za podmazovanje ključavnic (50 ml), mast v spreju (500 ml) z dodanim teflonskim oljem za boljše podmazovanje

AW202512139

Set vključuje sprej za podmazovanje ključavnic 50 ml ter mast v spreju 500 ml z dodanim teflonskim oljem in je primeren za natančno nego ključavnic ter dolgotrajno podmazovanje mehanskih delov.

10 x baterijski vložek AAA + 10 x baterijski vložek AA

AW202512138

Set vključuje 10 baterijskih vložkov AAA in 10 baterijskih vložkov AA ter zagotavlja zanesljivo napajanje za širok nabor naprav in orodja.

100 x modre zaščitne rokavice za enkratno uporabo iz nitrila + elastičen obliži (6 x 450 cm)

Set vključuje 100 modrih nitrilnih rokavic za enkratno uporabo ter elastični obliž dimenzije 6 × 450 cm in je primeren za osnovno zaščito rok ter hitro oskrbo manjših poškodb pri delu.
Različice: 3
Prikaži vse

Pena v spreju za čiščenje in nego satiniranega inoxa (400 ml) in tekočina za čiščenje poliranega inoxa v pršilki (500 ml)

AW202512140

Set vključuje peno v spreju za čiščenje in nego satiniranega inoxa (400 ml) ter tekočino v pršilki za čiščenje poliranega inoxa (500 ml) in je primeren za učinkovito, varno in brezsledno vzdrževanje vseh inox površin.

Vzdrževanje objektov

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 9 € Max: 60 €
€9 €60
Nedavno ogledani izdelki