Strojništvo

Popular products from category Strojništvo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Hladilna emulzija (5 l)

AW202512153
Hladilna tekočina za rezanje in vrtanje ULTRA CUT+COOL (5 L) zagotavlja učinkovito hlajenje, mazanje in daljšo življenjsko dobo orodja pri obdelavi kovin.

29-delni set svedrov od 1 do 13 mm na 0,5mm (+3,3; 4,2; 6,8; 10,2) in olje za lažje vrtanje

AW202512156

Set vključuje 29 svedrov od 1 do 13 mm v korakih po 0,5 mm (vključno s 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm) ter olje za lažje vrtanje in je primeren za natančno vrtanje v kovino z manj obrabe orodja. 

Orodje za hitro posnemanje robov + risalna igla

AW202512155
Set vključuje orodje za hitro posnemanje robov ter risalno iglo in je primeren za natančno označevanje, posnemanje ter pripravo obdelovancev pri kovinskih in mizarskih delih.

Razmaščevalec (5 l) + papirnate briseče (2 slojne, 1.400 listov v roli)

AW202512154
Set vključuje 5-litrski razmaščevalec ter 2-slojne papirnate brisače v roli (1.400 listov) in je primeren za hitro razmaščevanje ter brisanje pri servisnih in vzdrževalnih delih.

12 x večnamensku sprej MULTI COBRA (400 ml)

AW202512152
Set vključuje 12 večnamenskih sprejev MULTI COBRA (400 ml), primernih za podmazovanje, zaščito, čiščenje in sproščanje zagozdenih delov pri različnih servisnih in vzdrževalnih opravilih.

Strojništvo

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 14 € Max: 109 €
€14 €109
Nedavno ogledani izdelki