Mizarstvo

Popular products from category Mizarstvo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

33-delni set nastavkov z držalom za vijačenje in baterijskim vrtalnikom + žepni meter (5 m)

AW202512123

Set vključuje 33-delni komplet nastavkov z držalom za vijačenje in baterijskim vrtalnikom ter žepni meter 5 m in je primeren za širok nabor montažnih, servisnih in obrtnih del.

100 x najlonski zidni vložek SHARK-TWIST (10 x 56 mm) in 100 x vijak za pritrditev

AW202512121

Set vključuje 100 najlonskih zidnih vložkov SHARK-TWIST 10 × 56 mm ter 100 vijakov za pritrditev in je primeren za močno in varno sidranje v različne gradbene podlage.

3250 kosov lesnih vijakov različnih dimezij in 1/4" nastavek za vijačenje RW20

AW202512122

Set vključuje 3250 lesnih vijakov različnih dimenzij ter 1/4" nastavek za vijačenje RW20 in je primeren za hitro, natančno in zanesljivo montažo lesenih elementov.

Set za barvanje s polobrazno masko za barvanje, 2 filtroma + 6 pari rokavic Multifit nitril

Set za barvanje vključuje polobrazno masko z dvema filtroma ter 6 parov nitrilnih rokavic Multifit je primeren za varno nanašanje barv in zaščito dihal ter rok pri lakirarskih delih.

Različice: 3
Prikaži vse

Kartuša (3 x 310 ml) PU močnega večnamenskega lepila

AW202512120

Set vključuje 3 kartuše (310 ml) PU močnega večnamenskega lepila, primernega za trajno, elastično in zanesljivo lepljenje različnih materialov v gradnji in montaži.

Mizarstvo

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 19 € Max: 75 €
€19 €75