APARAT ZA VARJENJE MIG/MAG 180-5S

Priloge
Art.-Št.: 5952350180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V
Varljive žice Jeklo, premer 0,6-1,0 mm
Min./max. tok 30-180 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 25 %
Glavna varovalka 16A
Največji tok 180 A
Dolžina kabla 3 m
Debelina varjenega materiala 0 - se ne uporablja
Dolžina 520 mm
Teža stroja 15 kg
Širina 300 mm
Višina 410 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V
Varljive žice Jeklo, premer 0,6-1,0 mm
Min./max. tok 30-180 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 25 %
Glavna varovalka 16A
Največji tok 180 A
Dolžina kabla 3 m
Debelina varjenega materiala 0 - se ne uporablja
Dolžina 520 mm
Teža stroja 15 kg
Širina 300 mm
Višina 410 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da