Akcijski set za varjenje železa - MIG180-5

899
899

Set vključuje varilni aparat MIG/MAG 180S-5 za MIG, REO in LIFT-TIG varjenje, skupaj z manometrom, zaščitnimi rokavicami, plinsko dizo, masko za varjenje, varilno žico, pasto za varilne šobe in kontaktne šobe, kar omogoča učinkovito varjenje železa.

Priloge
Art.-Št.: AW202501055
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Varilni aparat

MIG/MAG 180-5S

  • 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
  • Nazivna napetost: 230 V
  • Debelina žic: 0.6-1.0 mm²
  • Min./maks. tok: 30-180 A
  • Dolžina kabla: 3m
  • Intermitenca (maks. tok in 40°C): 25%
  • Teža: 15kg

 

Art. št. Naziv Kol.
0984 018 007 Manometer Argon/CO2 DIN-ARC 1
5952 350 180 MIG 180S-5 1
0984 001 005 Voziček za varilni aparat 1
5350 050 110 Rokavice za varjenje, vel. 10, podložene W-110 1
0984 160 114 Plinska dizna konična, 15 x3 3
0984 700 660 Avtomatska maska za varjenje, Veldo, črna 1
0982 008 105 Varilna žica DIN SG2 0,8mm - 5kg 1
0893 103 Pasta za varilne šobe 1
0893 102 108 Sprej za varjenje Perfect 1
0984 160 108 Kontakna šoba 0,8 m 5
*
*
*

Varilni aparat

MIG/MAG 180-5S

  • 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
  • Nazivna napetost: 230 V
  • Debelina žic: 0.6-1.0 mm²
  • Min./maks. tok: 30-180 A
  • Dolžina kabla: 3m
  • Intermitenca (maks. tok in 40°C): 25%
  • Teža: 15kg

 

Art. št. Naziv Kol.
0984 018 007 Manometer Argon/CO2 DIN-ARC 1
5952 350 180 MIG 180S-5 1
0984 001 005 Voziček za varilni aparat 1
5350 050 110 Rokavice za varjenje, vel. 10, podložene W-110 1
0984 160 114 Plinska dizna konična, 15 x3 3
0984 700 660 Avtomatska maska za varjenje, Veldo, črna 1
0982 008 105 Varilna žica DIN SG2 0,8mm - 5kg 1
0893 103 Pasta za varilne šobe 1
0893 102 108 Sprej za varjenje Perfect 1
0984 160 108 Kontakna šoba 0,8 m 5