Set Varimo skupaj - MIG 250 s priborom

1.249
1.249

Set vključuje varilni aparat MIG/MAG 250, primeren za MIG, REO in LIFT-TIG varjenje, ter pripomočke, kot so varilna žica, zaščitne rokavice, varilna maska, manometer in mast za šobe, kar omogoča celovito varjenje z različnimi nastavitvami.

Priloge
Art.-Št.: AW202304033
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Varilni aparat - MIG/MAG 250

  • 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
  • Nazivna napetost: 380 V
  • Optimalna debelina žice: 1.0 mm²
  • Min./maks. tok: 50-250 A

Dolžina gorilnika: 3m

Intermitenca (maks. tok in 40°C): 60%

Teža: 42kg

 

Art. št. Naziv Kol.
5952001250 MIG/MAG 250 1
09820101 Varilna žica 15kg 1
5350050110 Zaščitne rokavice 1
0893103 Mast za šobe 1
0893102100 Sprej za varjenje 1
0984018007 Manometer 1
0969700532 Vtikač 5 polni - 32 A 1
0984700650 Varilna maska 1
*
*
*

Varilni aparat - MIG/MAG 250

  • 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
  • Nazivna napetost: 380 V
  • Optimalna debelina žice: 1.0 mm²
  • Min./maks. tok: 50-250 A

Dolžina gorilnika: 3m

Intermitenca (maks. tok in 40°C): 60%

Teža: 42kg

 

Art. št. Naziv Kol.
5952001250 MIG/MAG 250 1
09820101 Varilna žica 15kg 1
5350050110 Zaščitne rokavice 1
0893103 Mast za šobe 1
0893102100 Sprej za varjenje 1
0984018007 Manometer 1
0969700532 Vtikač 5 polni - 32 A 1
0984700650 Varilna maska 1