VIJAK ZA BETON-VGR.GL.-(W-BS/SK)-A4-TX30-10-15-6X50

Priloge
Art.-Št.: 5929236015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost sidra 6 mm
Dolžina sidra (l) 50 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 15 mm
Višina pritrditve (t fix 2) 10 mm
Premer navoja 7,5 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
Premer glave (DSk) 13 mm
Notranji pogon Pogon TX
Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Material Iz nerjavečega jekla A4
Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
Površina Navaden
Opis tipa W-BS A4, tip SK
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Velikost sidra 6 mm
Dolžina sidra (l) 50 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 15 mm
Višina pritrditve (t fix 2) 10 mm
Premer navoja 7,5 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
Premer glave (DSk) 13 mm
Notranji pogon Pogon TX
Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Material Iz nerjavečega jekla A4
Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
Površina Navaden
Opis tipa W-BS A4, tip SK