¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
ČRPALKA-ZA IZPIHOVANJE-(5-10MM)
ČRPALKA-ZA IZPIHOVANJE-(5-10MM)
Priloge
Art.-Št.:
0903990003
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
Zunanji premer
71 mm
Dolžina
245 mm
PREMER
4.5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer
71 mm
Dolžina
245 mm
PREMER
4.5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZEBRA-PIAS VIJAK ZN AW20 3,9X13
020539 13
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4,0X16
09364 16
VIJAK PLOČEVINSKI Z VGREZNJENO GLAVO-CS-H2-(A3K)-3,9X32
021239 32
VIJAK ZEBRA S PODLOŽKO ZN-ČRN 4,2×19
021874219
Jeklo, prevleka iz črnega cinka (ZFBM), s pogonom AW
VREČA ZA SMETI-BREZ VRVICE-TRANSPARENT-120L-700X1100MM
0899800553
Izjemno trpežna LDPE folija, primerna za različne zahteve in aplikacije.
Vsebina: 120 l
Širina: 700 mm
Dolžina: 1100 mm
Material: PE - polietilen
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: