PIŠTOLA NA VROČI ZRAK-EL-HLG2300-E POWER

Priročna, lahka naprava z zvezno regulacijo temperature in pretoka zraka. Dodaten LCD zaslon s spominsko funkcijo.
Priloge
Art.-Št.: 57072521
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Pogosto uporabljene nastavitve lahko shranite z uporabo LCD zaslona
• Temperatura je nastavljena v korakih po 5°C, pretok zraka pa je nastavljen v 5 stopnjah, kar omogoča preprosto kontrolo temperature in pretoka zraka
• Dolga življenjska doba motorja do 1000 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Zahvaljujoč lahki, ergonomski zasnovi lahko tudi daljše delo opravite z malo utrujenosti
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Vhodno napajanje 2300 W
Min./max. temperatura ventilatorja 80 do 650 °C
Min./max. zračni tok 200-550 l/min
Teža stroja 750 g
Dolžina kabla 5 m
Vrsta kabla H05RN-F2x1,0 mm²
Višina 195 mm
Dolžina 250 mm
Širina 75 mm
*
*
*

• Pogosto uporabljene nastavitve lahko shranite z uporabo LCD zaslona
• Temperatura je nastavljena v korakih po 5°C, pretok zraka pa je nastavljen v 5 stopnjah, kar omogoča preprosto kontrolo temperature in pretoka zraka
• Dolga življenjska doba motorja do 1000 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Zahvaljujoč lahki, ergonomski zasnovi lahko tudi daljše delo opravite z malo utrujenosti
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Vhodno napajanje 2300 W
Min./max. temperatura ventilatorja 80 do 650 °C
Min./max. zračni tok 200-550 l/min
Teža stroja 750 g
Dolžina kabla 5 m
Vrsta kabla H05RN-F2x1,0 mm²
Višina 195 mm
Dolžina 250 mm
Širina 75 mm