Set s pištolo na vroči zrak

119
119

Set vključuje električno pištolo na vroči zrak z nastavljivo temperaturo in pretokom zraka, namenjeno za sušenje in odstranjevanje barve.

Priloge
Art.-Št.: AW202301168
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Moč: 2300W
  • Nastavitev temperature 80 do 650 °C
  • LCD prikazovalnik temperature
  • Nastavitev pretoka zraka: 200 do 550 l/min

 

Art. št. Naziv Kol.
57072521 Pištola na vroči zrak, elek. HLG2300 EPower 1
5707251004 Reducirna šoba HLG2000 Compact W9mm 1
5707251006 Varilna šoba HLG2000 Compact W25mm 1
08994711 Specialna lopatica, upogljiva 1
*
*
*
  • Moč: 2300W
  • Nastavitev temperature 80 do 650 °C
  • LCD prikazovalnik temperature
  • Nastavitev pretoka zraka: 200 do 550 l/min

 

Art. št. Naziv Kol.
57072521 Pištola na vroči zrak, elek. HLG2300 EPower 1
5707251004 Reducirna šoba HLG2000 Compact W9mm 1
5707251006 Varilna šoba HLG2000 Compact W25mm 1
08994711 Specialna lopatica, upogljiva 1