DELOVNA MIZA-STANDARD-3PREDELI-2000-RAL5010

Stabilna konstrukcija brez torzij z veliko prostora za shranjevanje za uporabo v proizvodnji in obratovanju.

Priloge
Art.-Št.: 5583537010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Trdno osnovno ogrodje iz kvadratne cevi 40x40 mm, opremljeno s predali, vrati na tečajih in policami

  • Nosilnost do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgotrajno uporabo
  • Zaklepni element z mehansko cilindrično ključavnico
  • Predali v notranjosti sistema dimenzije 8,6 za shranjevanje vseh vložkov iz pene in pladnjev, sistemskih škatel in nedrsečih podlog
  • Delni podaljšek z valjčkom z nosilnostjo 80 kg
  • Aluminijast trak za ročaj z možnostjo označevanja
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Opcijska razširitev s kompletom za nastavitev višine za individualno prilagoditev delovne višine od 955 do 1205 mm, nosilnost do 250 kg
  • Izbirna razširitev na mobilno delovno mizo s premičnim in spuščenim modulom, nosilnost do 400 kg
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x delovna višina 2000 x 750 x 955 mm
Material delovne plošče Multiplex bukev
Površina delovne plošče Prozorno lakirano
Debelina delovne površine 40 mm
Dimenzije sistema 8.6
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Število predalov 3 KOSI
Zasnova predalov 3 predali, višina sprednjega dela 180 mm
Vrsta izvleka Delno podaljšanje, Valjčni ležaji
Nosilnost predala 80 kg
Število vrat 2 KOSA
Oblikovanje vrat 2 enokrilna vrata H 540 mm
Število polic 2 KOSA
Nosilnost police 50 kg
Barva ohišja RAL 7035
Barva sprednje strani RAL 5010
Največja nosilnost 800 kg
*
*
*

Trdno osnovno ogrodje iz kvadratne cevi 40x40 mm, opremljeno s predali, vrati na tečajih in policami

  • Nosilnost do 800 kg
  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustno uporabo in dolgotrajno uporabo
  • Zaklepni element z mehansko cilindrično ključavnico
  • Predali v notranjosti sistema dimenzije 8,6 za shranjevanje vseh vložkov iz pene in pladnjev, sistemskih škatel in nedrsečih podlog
  • Delni podaljšek z valjčkom z nosilnostjo 80 kg
  • Aluminijast trak za ročaj z možnostjo označevanja
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Opcijska razširitev s kompletom za nastavitev višine za individualno prilagoditev delovne višine od 955 do 1205 mm, nosilnost do 250 kg
  • Izbirna razširitev na mobilno delovno mizo s premičnim in spuščenim modulom, nosilnost do 400 kg
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x delovna višina 2000 x 750 x 955 mm
Material delovne plošče Multiplex bukev
Površina delovne plošče Prozorno lakirano
Debelina delovne površine 40 mm
Dimenzije sistema 8.6
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Število predalov 3 KOSI
Zasnova predalov 3 predali, višina sprednjega dela 180 mm
Vrsta izvleka Delno podaljšanje, Valjčni ležaji
Nosilnost predala 80 kg
Število vrat 2 KOSA
Oblikovanje vrat 2 enokrilna vrata H 540 mm
Število polic 2 KOSA
Nosilnost police 50 kg
Barva ohišja RAL 7035
Barva sprednje strani RAL 5010
Največja nosilnost 800 kg