Izolacijska cev za ogrevanje S2
Majhna gostota dima, težko vnetljivo
- Material: Kavčuk
- Barva: Antracit
- Dolžina cevi: 2 m
- Temperaturno območje min./max.: 0 do 100 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,040 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
- Razred gradbenega materiala: CL-s2, d0 - Težko vnetljivo
- Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
•Zelo prilagodljivo
- Opomba
- Za izolacijo:
- •Ogrevalnih in toplovodnih cevi v skladu z GEG 2020
- •Hladilnih vodov v skladu z DIN 1988
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct