50 X VIJAK ZA BETON NOT.NAV.-(W-BS/I)-(A2K)-SW13-M8/M10-6X55

24,9 €
24,9 €
Betonski vijak z notranjim navojem za visoke obremenitve in učinkovito montažo. Primeren je za obešanja in pritrditve z navojnimi palicami ter metričnimi vijaki.
Priloge
Art.-Št.: AW202604252
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sidrni vijak za beton in zid

Pocinkan sidrni vijak z navojem M8/M10 za obešanje in pritrjevanje elementov z najvišjimi nosilnostmi ter učinkovito montažo. Primeren je za sidranje v beton in zid.

  • Za sidranje v beton in zid
  • Za obešanje elementov in pritrditve z navojnimi palicami z notranjim navojem M8/M10
  • Material: pocinkano jeklo
  • Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi do treh efektivnih globin sidranja
  • Za uporabo z nastavki AMO M8/M10 z notranjim navojem
  • Visoke nosilnosti
  • Zelo majhne osne in robne razdalje zaradi majhnega razteznega učinka
  • Zelo hitra in enostavna montaža, takojšnja obremenljivost
  • Pritrditev je mogoče po montaži prilagoditi do dvakrat

Dokazilo o zmogljivosti

  • ETA-16/0043: posamezno pritrdišče, možnost 1, za počen in nepočen beton
  • Obremenitve: statične in kvazi-statične, seizmične kategorije C1, požarna odpornost R30, R60, R90, R120
  • ETA-23/0196: sidranje v zid, statične in kvazi-statične obremenitve, požarna odpornost R30, R60, R90, R120 za Ø6
  • ETA-16/0128: sidra za večkratno pritrjevanje nestrukturnih sistemov
  • Primerne podlage: počen in nepočen beton za Ø5 in Ø6 ter prednapete votle betonske plošče C30/37–C50/60 za Ø6
Specifikacije izdelkov
* *
Dimenzija 6x55 mm
*
*
*

Sidrni vijak za beton in zid

Pocinkan sidrni vijak z navojem M8/M10 za obešanje in pritrjevanje elementov z najvišjimi nosilnostmi ter učinkovito montažo. Primeren je za sidranje v beton in zid.

  • Za sidranje v beton in zid
  • Za obešanje elementov in pritrditve z navojnimi palicami z notranjim navojem M8/M10
  • Material: pocinkano jeklo
  • Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi do treh efektivnih globin sidranja
  • Za uporabo z nastavki AMO M8/M10 z notranjim navojem
  • Visoke nosilnosti
  • Zelo majhne osne in robne razdalje zaradi majhnega razteznega učinka
  • Zelo hitra in enostavna montaža, takojšnja obremenljivost
  • Pritrditev je mogoče po montaži prilagoditi do dvakrat

Dokazilo o zmogljivosti

  • ETA-16/0043: posamezno pritrdišče, možnost 1, za počen in nepočen beton
  • Obremenitve: statične in kvazi-statične, seizmične kategorije C1, požarna odpornost R30, R60, R90, R120
  • ETA-23/0196: sidranje v zid, statične in kvazi-statične obremenitve, požarna odpornost R30, R60, R90, R120 za Ø6
  • ETA-16/0128: sidra za večkratno pritrjevanje nestrukturnih sistemov
  • Primerne podlage: počen in nepočen beton za Ø5 in Ø6 ter prednapete votle betonske plošče C30/37–C50/60 za Ø6
Specifikacije izdelkov
Dimenzija 6x55 mm