50 X VIJAKI Z NOTRANJIM NAVOJEM M8/M10 ZA SIDRANJE V BETON

Betonski vijak z notranjim navojem za visoke obremenitve in učinkovito montažo. Primeren je za obešanja in pritrditve z navojnimi palicami ter metričnimi vijaki.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Sidrni vijak za beton in zid

Pocinkan sidrni vijak z navojem M8/M10 za obešanje in pritrjevanje elementov z najvišjimi nosilnostmi ter učinkovito montažo. Primeren je za sidranje v beton in zid.

  • Za sidranje v beton in zid
  • Za obešanje elementov in pritrditve z navojnimi palicami z notranjim navojem M8/M10
  • Material: pocinkano jeklo
  • Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi do treh efektivnih globin sidranja
  • Za uporabo z nastavki AMO M8/M10 z notranjim navojem
  • Visoke nosilnosti
  • Zelo majhne osne in robne razdalje zaradi majhnega razteznega učinka
  • Zelo hitra in enostavna montaža, takojšnja obremenljivost
  • Pritrditev je mogoče po montaži prilagoditi do dvakrat

Dokazilo o zmogljivosti

  • ETA-16/0043: posamezno pritrdišče, možnost 1, za počen in nepočen beton
  • Obremenitve: statične in kvazi-statične, seizmične kategorije C1, požarna odpornost R30, R60, R90, R120
  • ETA-23/0196: sidranje v zid, statične in kvazi-statične obremenitve, požarna odpornost R30, R60, R90, R120 za Ø6
  • ETA-16/0128: sidra za večkratno pritrjevanje nestrukturnih sistemov
  • Primerne podlage: počen in nepočen beton za Ø5 in Ø6 ter prednapete votle betonske plošče C30/37–C50/60 za Ø6
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Sidrni vijak za beton in zid

Pocinkan sidrni vijak z navojem M8/M10 za obešanje in pritrjevanje elementov z najvišjimi nosilnostmi ter učinkovito montažo. Primeren je za sidranje v beton in zid.

  • Za sidranje v beton in zid
  • Za obešanje elementov in pritrditve z navojnimi palicami z notranjim navojem M8/M10
  • Material: pocinkano jeklo
  • Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi do treh efektivnih globin sidranja
  • Za uporabo z nastavki AMO M8/M10 z notranjim navojem
  • Visoke nosilnosti
  • Zelo majhne osne in robne razdalje zaradi majhnega razteznega učinka
  • Zelo hitra in enostavna montaža, takojšnja obremenljivost
  • Pritrditev je mogoče po montaži prilagoditi do dvakrat

Dokazilo o zmogljivosti

  • ETA-16/0043: posamezno pritrdišče, možnost 1, za počen in nepočen beton
  • Obremenitve: statične in kvazi-statične, seizmične kategorije C1, požarna odpornost R30, R60, R90, R120
  • ETA-23/0196: sidranje v zid, statične in kvazi-statične obremenitve, požarna odpornost R30, R60, R90, R120 za Ø6
  • ETA-16/0128: sidra za večkratno pritrjevanje nestrukturnih sistemov
  • Primerne podlage: počen in nepočen beton za Ø5 in Ø6 ter prednapete votle betonske plošče C30/37–C50/60 za Ø6
*
*
*