PODLOŽKA-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
PODLOŽKA-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
Priloge
Art.-Št.:
46311055
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 5 mm
Obrazec
0 - se ne uporablja
Notranji premer
5,3 mm
Zunanji premer
12 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 134
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 5 mm
Obrazec
0 - se ne uporablja
Notranji premer
5,3 mm
Zunanji premer
12 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 134
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TULKA KABELSKA DIN 46228 2,5 X 8 M
0557300251
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
Material: Baker
Površina: Pločevinasta
Brez halogenov: Da.
VOTLICA KABELSKA-DUO-CU-(J2N)-ČRNA-1,5X8,0
0557404
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
VOTLICA KABELSKA-DUO-CU-(J2N)-SIVA-0,75X8,0
0557403
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
KABELSKA TULKA DIN 46228 10,0X12 M
0557300105
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
Material: Baker
Površina: Pločevinasta
Brez halogenov: Da.
TULEC ISO-PLASTIČNI ROK.-RDEČ-1,0 X8,0
0557400
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: