KABELSKA TULKA DIN 46228 10,0X12 M

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

  • Material: Baker
  • Površina: Pločevinasta
  • Brez halogenov: Da.
Priloge
Art.-Št.: 0557300105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 10,0 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 22 mm
Dolžina rokava 12,0 mm
Notranji premer rokava 4,5 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,6 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,40 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 10,0 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 22 mm
Dolžina rokava 12,0 mm
Notranji premer rokava 4,5 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,6 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,40 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da