¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X30
VIJAK PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X30
Priloge
Art.-Št.:
44776 30
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
Standardi
ISO 13918
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip PT
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
30 mm
Premer vžigalne konice
0,75 mm
Dolžina vžigalne konice
0,8 mm
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
ISO 13918
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip PT
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
30 mm
Premer vžigalne konice
0,75 mm
Dolžina vžigalne konice
0,8 mm
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PRIVARILNI VIJAK-ISO13918-A2-M5X10
44775 10
VIJAK METRIČNI PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X16
44776 16
VTISNA MATICA-UGR.-(0,5-3,0)-A2-21,5-M6
0918123106
MATICA VTISNA-VGR.GL.-A2-(0,5-3,0)-11,5X6,9-M5
09421500
BRUSNA PLOŠČA-NAJLON-MEDIUM-115X22,23MM
0585710311
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: