¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
MATICA VTISNA-VGR.GL.-A2-(0,5-3,0)-11,5X6,9-M5
MATICA VTISNA-VGR.GL.-A2-(0,5-3,0)-11,5X6,9-M5
Priloge
Art.-Št.:
09421500
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina
11,5 mm
Premer glave
8 mm
Zunanji premer
6,9 mm
Višina glave
0,9 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
0,5-3 mm
Obremenitev pri nateznem zlomu
11760 N
Obremenitev zaradi strižnega zloma
4030 N
Največji navor za zategovanje
10,5 Nm
Premer vrtine
7 mm
Detajli trna
z nagubanim držalom
Vrsta glave
Vgrezna glava (CS)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina
11,5 mm
Premer glave
8 mm
Zunanji premer
6,9 mm
Višina glave
0,9 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
0,5-3 mm
Obremenitev pri nateznem zlomu
11760 N
Obremenitev zaradi strižnega zloma
4030 N
Največji navor za zategovanje
10,5 Nm
Premer vrtine
7 mm
Detajli trna
z nagubanim držalom
Vrsta glave
Vgrezna glava (CS)
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PRIVARILNI VIJAK-ISO13918-A2-M5X10
44775 10
VIJAK METRIČNI PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X16
44776 16
VIJAK PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X30
44776 30
MATICA VTISNA RAV.GL.-(A2K)-(0,5-3,0)-8,9X16-M6
094820 06
MATICA VTISNA RAV.GL.-(A2K)-(3,0-5,5)-10,9X20-M8
094822 08
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: