¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PRIVARILNI VIJAK-ISO13918-A2-M5X10
PRIVARILNI VIJAK-ISO13918-A2-M5X10
Priloge
Art.-Št.:
44775 10
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
Standardi
ISO 13918
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip PT
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina
10 mm
Premer vžigalne konice
0,75 mm
Dolžina vžigalne konice
0,8 mm
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
ISO 13918
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip PT
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina
10 mm
Premer vžigalne konice
0,75 mm
Dolžina vžigalne konice
0,8 mm
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VTISNA MATICA VGR.GL-(1,5-4,0)-A2-13,5-M5
094210005
VTISNA MATICA VGR.GL.-(1,5-4,0)-A2-12,5-M4
094210004
VIJAK PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M4X20
44774 20
VIJAK PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X40
44776 40
VIJAK METRIČNI PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X16
44776 16
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: