SET SPECIALNIH NASTAVKOV-CRV-1/4"+1/2"-38DELNI
SET SPECIALNIH NASTAVKOV-CRV-1/4"+1/2"-38DELNI
Za vse običajne načine uporabe v vozilih.
Priloge
Art.-Št.:
1952001026
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
Obseg dobave:
TS profil (5 zvezdic) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
1 kos x vložek 1/2 palca Ribe profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
po 1 x 1/2 palčni vložek T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
Po 1 x 1/2 palčni vložek XZN profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
Po 1 x 1/2 palčni vložek s šestkotnim nastavkom AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
1 x 1/2 palčni posebni vložek XZN profil M16 x 55 mm z odprtino
1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M16 x 100 mm
1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M18 x 78 mm
po 1 x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm z izvrtino
1 x šestkotna vtičnica AF 5 x 160 mm s kroglično glavo
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca, 1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Število kosov
38 KOSOV
Teža izdelka (na kos)
6500.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Obseg dobave:
TS profil (5 zvezdic) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
1 kos x vložek 1/2 palca Ribe profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
po 1 x 1/2 palčni vložek T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
Po 1 x 1/2 palčni vložek XZN profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
Po 1 x 1/2 palčni vložek s šestkotnim nastavkom AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
1 x 1/2 palčni posebni vložek XZN profil M16 x 55 mm z odprtino
1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M16 x 100 mm
1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M18 x 78 mm
po 1 x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm z izvrtino
1 x šestkotna vtičnica AF 5 x 160 mm s kroglično glavo
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca, 1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Število kosov
38 KOSOV
Teža izdelka (na kos)
6500.000 g
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: