Posebna ponudba izvijačev CV, pogon 1/4 in 1/2 palca, 38 kosov

Za vse običajne načine uporabe v vozilih.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Obseg dobave:

  • TS profil (5 zvezdic) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
  • 1 kos x vložek 1/2 palca Ribe profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
  • po 1 x 1/2 palčni vložek T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
  • Po 1 x 1/2 palčni vložek XZN profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
  • Po 1 x 1/2 palčni vložek s šestkotnim nastavkom AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
  • 1 x 1/2 palčni posebni vložek XZN profil M16 x 55 mm z odprtino
  • 1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M16 x 100 mm
  • 1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M18 x 78 mm
  • po 1 x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm z izvrtino
  • 1 x šestkotna vtičnica AF 5 x 160 mm s kroglično glavo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Obseg dobave:

  • TS profil (5 zvezdic) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
  • 1 kos x vložek 1/2 palca Ribe profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
  • po 1 x 1/2 palčni vložek T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
  • Po 1 x 1/2 palčni vložek XZN profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
  • Po 1 x 1/2 palčni vložek s šestkotnim nastavkom AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
  • 1 x 1/2 palčni posebni vložek XZN profil M16 x 55 mm z odprtino
  • 1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M16 x 100 mm
  • 1 x 1/2 palca posebni vložek XZN profil M18 x 78 mm
  • po 1 x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm z izvrtino
  • 1 x šestkotna vtičnica AF 5 x 160 mm s kroglično glavo
*
*
*