TABLA PLASTIČNA ZA OZNAČEVANJE VOZIL - MAGNETNA

Priloge
Art.-Št.: 0998300010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Številčenje: 1 do 199

  • Deli, ki jih je treba ločiti, so vnaprej izrezani
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 100 mm
DEBELINA 0,2 mm
Material PVC - polivinilklorid
Barva Bela
Stopnja sijaja Glossy
Teža izdelka (na kos) 570.000 g
*
*
*

Številčenje: 1 do 199

  • Deli, ki jih je treba ločiti, so vnaprej izrezani
Specifikacije izdelkov
Širina 100 mm
DEBELINA 0,2 mm
Material PVC - polivinilklorid
Barva Bela
Stopnja sijaja Glossy
Teža izdelka (na kos) 570.000 g