votlo gumijasto kolo, plastično platišče

Za izvedbo samokolnice 100 litrov

  • Material: Plastika
  • Premer: 400 mm
  • Širina: 90 mm
  • Dolžina osi: 130 mm
  • Povezovalni navoj: M14.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zaščita proti predrtju

  • • Zmanjšano nihanje
  • • Vključuje pesto
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zaščita proti predrtju

  • • Zmanjšano nihanje
  • • Vključuje pesto
*
*
*