MIG/MAG GORILNIK 3M MB 25 AK
MIG/MAG GORILNIK 3M MB 25 AK
Priloge
Art.-Št.:
0984260130
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
Primerno za min./max. premer žice
0,8-1,2 mm
Dolžina cevi
3 m
Primerno za maksimalni premer žice
1,2 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za min./max. premer žice
0,8-1,2 mm
Dolžina cevi
3 m
Primerno za maksimalni premer žice
1,2 mm
Sorodni izdelki
ŠOBA KONTAKTNA 0,8MM 25
0984260108
Dolžina: 20 mm
Končni premer: 8 mm
Priključni navoj: M6.
VZMET NOSILNA ZA ART. 984 260130/140 25
098426013
Premer min./max.: 12,5-15,5 mm
Teža izdelka (na kos): 1,792 g.
DIZA PLINSKA KONIČNA 25
098426014
Premer: 22 mm
Dolžina: 57 mm.
GRLO GORILNIKA ZA 984 260130/140 25
098426017
NOSILEC ZA PLINSKO ŠOBE MB 25
098426018
Dolžina: 35 mm
Teža izdelka (na kos): 32,900 g.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: