2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov
- Vsebina: 50 ml
- Embalaža: Dvojna kartuša
- Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
- Barva: Črna
- Gostota: 1,27 g/cm³
- Čas obdelave: 30 s
- Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, strjevanje z vlago
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
- Brez topil: Da
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe
- Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
- Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
- Trdota po Shore D: 70 +/- 5.