DODAJNI MATERIAL Z JEKLO-WIG-WSG2-2,0MMX1M

za varjenje jekla WSG 2 WSG 2
•Dolžina:
1000 mm
•Teža:
5 kg
•Oznaka materiala:
WSG 2
•Material:
Nizko legirano jeklo, 1.5125, 11MnSi6
•Sestava deleža lota (utežni % Mn):
1,5 %
•Sestava deleža lota (utežni % C):
0,1 %
•Sestava deleža lota (utežni % Si):
0,8 %
•Raztezek A5:
27 %
•Meja tečenja (Rp 0,2 vrednost) min.:
510 N/mm²
•Natezna trdnost Rm:
580 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 09827720
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Oznaka po EN 440:
W3Si1
•Oznaka po EN ISO 636-A:
W3Si1
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 2,0 mm
Dolžina 1000 mm
Teža 5 kg
Oznaka materiala Varilna palica WIG, jeklo po DIN 8559
Material 11MnSi6
Mn sestava spajkalne spajke (masni %) 1.5 %
Sestava spajkane komponente (masni %) C 0.1 %
SI sestava spajkalne spajke (masni %) 0.8 %
Raztezek ob pretrganju A5 27 %
Minimalna meja elastičnosti (vrednost Rp 0,2) 510 N/mm²
Natezna trdnost Rm 580 N/mm²
Zaščitni plin 0 - se ne uporablja
*
*
*

•Oznaka po EN 440:
W3Si1
•Oznaka po EN ISO 636-A:
W3Si1
Specifikacije izdelkov
Premer žice 2,0 mm
Dolžina 1000 mm
Teža 5 kg
Oznaka materiala Varilna palica WIG, jeklo po DIN 8559
Material 11MnSi6
Mn sestava spajkalne spajke (masni %) 1.5 %
Sestava spajkane komponente (masni %) C 0.1 %
SI sestava spajkalne spajke (masni %) 0.8 %
Raztezek ob pretrganju A5 27 %
Minimalna meja elastičnosti (vrednost Rp 0,2) 510 N/mm²
Natezna trdnost Rm 580 N/mm²
Zaščitni plin 0 - se ne uporablja