TIG varilna palica za varjenje jekla WSG 2

za varjenje jekla WSG 2 WSG 2
•Dolžina:
1000 mm
•Teža:
5 kg
•Oznaka materiala:
WSG 2
•Material:
Nizko legirano jeklo, 1.5125, 11MnSi6
•Sestava deleža lota (utežni % Mn):
1,5 %
•Sestava deleža lota (utežni % C):<
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Oznaka po EN 440:
W3Si1
•Oznaka po EN ISO 636-A:
W3Si1
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Oznaka po EN 440:
W3Si1
•Oznaka po EN ISO 636-A:
W3Si1
*
*
*