CEV JEKLENA POCINKANA Z NAVOJEM-EN25

VDE 0605 in DIN EN 61386-21.

Priloge
Art.-Št.: 0975278025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 25 mm
Notranji premer 21,8 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi Trdnost v tlaku: zelo visoka (4000 N), odpornost proti udarcem: zelo visoka (6,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: zelo visoka (4,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: - 45 °C; maks: + 400°C
Sila obremenitve pri 5 cm 4000 N
Odpornost na udarce pri 300 mm 6,8 kg
Min./max. temperaturni pogoji -45 do 400 °C
Dolžina palice 3 m
Material Jeklo
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Ognjevarni Da
Brez halogenov Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer 25 mm
Notranji premer 21,8 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi Trdnost v tlaku: zelo visoka (4000 N), odpornost proti udarcem: zelo visoka (6,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: zelo visoka (4,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: - 45 °C; maks: + 400°C
Sila obremenitve pri 5 cm 4000 N
Odpornost na udarce pri 300 mm 6,8 kg
Min./max. temperaturni pogoji -45 do 400 °C
Dolžina palice 3 m
Material Jeklo
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Ognjevarni Da
Brez halogenov Da