Kombinirano pritrjevanje cevi in kablov
/
OBJEMKA CEVNA-EN25
OBJEMKA CEVNA-EN25
Objemka za cevi PG.
Priloge
Art.-Št.:
0971601625
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
• Medsebojno povezovanje
• Z utorno luknjo 4,5x12,4 mm
• Za PG cevi
Specifikacije izdelkov
*
*
Nazivna velikost
25
S priključnim mehanizmom (navpično)
Ne
Podaljšana dolžina luknje
10 mm
Podaljšana širina luknje
6,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-45 do 400 °C
Material
Jeklo
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Medsebojno povezovanje
• Z utorno luknjo 4,5x12,4 mm
• Za PG cevi
Specifikacije izdelkov
Nazivna velikost
25
S priključnim mehanizmom (navpično)
Ne
Podaljšana dolžina luknje
10 mm
Podaljšana širina luknje
6,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-45 do 400 °C
Material
Jeklo
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: