LESTEV ALU 2 DEL. 2X8 SPRO

2 kosa.

Priloge
Art.-Št.: 0962931208
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Enostavno izvlečenje in umikanje

  • Deli lestve so varni in odporni na torzijo
  • Robustni vodilni nastavki z drsnimi ležaji iz plastike, odporne na obrabo

Visoka odpornost na torzijo

  • Štirikratne prirobnice in stisnjena povezava med vodilom in vzvodom

Zelo dobra odpornost na upogibanje

  • Vzvodi in prečke iz ekstrudiranega aluminija

Varna podlaga

  • Nedrseče dvokomponentne noge/podplate

Varnost stopnic

  • Vrezane stopnice

Oba dela lestve se lahko uporabljata z obeh strani

  • Stopnice lestve zgoraj in spodaj
  • Žlebljenje stopnic na obeh straneh
Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 8
Minimalna/maximalna dolžina 2.42-3.83 m
Širina 0.41 m
Dimenzije tirnic 58 mm x 25 mm
Razdalja med prečkami 283 mm
Maksimalna višina dokovanja pri nagibu 70° 3.62 m
Nosilnost 150 kg
Maksimalna višina stojala 2.46 m
Največja delovna višina 3.96 m
Maksimalna dosegljiva višina 4.46 m
Teža 8,5 kg
Standardi SL 131
*
*
*

Enostavno izvlečenje in umikanje

  • Deli lestve so varni in odporni na torzijo
  • Robustni vodilni nastavki z drsnimi ležaji iz plastike, odporne na obrabo

Visoka odpornost na torzijo

  • Štirikratne prirobnice in stisnjena povezava med vodilom in vzvodom

Zelo dobra odpornost na upogibanje

  • Vzvodi in prečke iz ekstrudiranega aluminija

Varna podlaga

  • Nedrseče dvokomponentne noge/podplate

Varnost stopnic

  • Vrezane stopnice

Oba dela lestve se lahko uporabljata z obeh strani

  • Stopnice lestve zgoraj in spodaj
  • Žlebljenje stopnic na obeh straneh
Specifikacije izdelkov
Material Aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 8
Minimalna/maximalna dolžina 2.42-3.83 m
Širina 0.41 m
Dimenzije tirnic 58 mm x 25 mm
Razdalja med prečkami 283 mm
Maksimalna višina dokovanja pri nagibu 70° 3.62 m
Nosilnost 150 kg
Maksimalna višina stojala 2.46 m
Največja delovna višina 3.96 m
Maksimalna dosegljiva višina 4.46 m
Teža 8,5 kg
Standardi SL 131