LESTEV DELOVNA-ENOJNA-ALU-1X14

Robustna zasnova. Stopnice s preizkušeno odpornostjo proti zdrsu.

Priloge
Art.-Št.: 0962930814
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

80 mm globoke stopnice z žlebičasto površino in razredom odpornosti proti zdrsu R12 po DIN 51130 zagotavljajo visoko stopnjo varnosti pri hoji in udobno ter varno stopanje.

  • Štirismerna prirobnica ali stiskanje spoja med prečko in stopnico zagotavlja izjemno robustnost in visoko torzijsko togost
  • Zelo dobra stabilnost pri odklonu, saj so stopnice in vzpornik izdelani iz ekstrudiranega aluminija
  • Varno stopanje po lestvi zaradi nedrsečih dvokomponentnih stopnic/podplatov za lestev
  • Traverza (dolžina lestve ≥ 3 m) za večjo stabilnost in zaščito pred prevračanjem
Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij
Površina Navaden
Število korakov 1 x 14
Dolžina 4.19 m
Širina 0.42 m
Dolžina prečnega kosa 0.85 m
Dimenzije prečnega prereza 64 x 25 mm
Dimenzije tirnic 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina koraka 80 mm
Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Da
Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.95 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 2.91 m
Delovna višina 4.41 m
Doseganje višine 4.91 m
Standardi SL 131
Teža 10,8 kg
*
*
*

80 mm globoke stopnice z žlebičasto površino in razredom odpornosti proti zdrsu R12 po DIN 51130 zagotavljajo visoko stopnjo varnosti pri hoji in udobno ter varno stopanje.

  • Štirismerna prirobnica ali stiskanje spoja med prečko in stopnico zagotavlja izjemno robustnost in visoko torzijsko togost
  • Zelo dobra stabilnost pri odklonu, saj so stopnice in vzpornik izdelani iz ekstrudiranega aluminija
  • Varno stopanje po lestvi zaradi nedrsečih dvokomponentnih stopnic/podplatov za lestev
  • Traverza (dolžina lestve ≥ 3 m) za večjo stabilnost in zaščito pred prevračanjem
Specifikacije izdelkov
Material Aluminij
Površina Navaden
Število korakov 1 x 14
Dolžina 4.19 m
Širina 0.42 m
Dolžina prečnega kosa 0.85 m
Dimenzije prečnega prereza 64 x 25 mm
Dimenzije tirnic 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina koraka 80 mm
Ploskev za postavitev skladno s TRBS 21212 Da
Višina dokovanja pri nagibu 70° 3.95 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 2.91 m
Delovna višina 4.41 m
Doseganje višine 4.91 m
Standardi SL 131
Teža 10,8 kg