ORSY 200 KOVČEK 90/56

Optimalno shranjevanje majhnih delov, orodij in strojev z možnostjo prilagajanja postavitve. Prazen kovček z vmesnim pokrovom.
Priloge
Art.-Št.: 0955253
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Višina ohišja 146 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odpornost na masti, olja in gorivo Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C Majhna lastna teža Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in vzdržljiv izdelek Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 465 mm
Globina 325 mm
Višina 146 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna
*
*
*
Višina ohišja 146 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odpornost na masti, olja in gorivo Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C Majhna lastna teža Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in vzdržljiv izdelek Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve
Specifikacije izdelkov
Širina 465 mm
Globina 325 mm
Višina 146 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna