RAZDEL. ELEM. DOLG ZA ART. 955252/955253

Za tla ali pokrov kovčka ORSY® 200.

Priloge
Art.-Št.: 0955252521
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 459 mm
Dolžina x višina x debelina 459 x 45 x 2 mm
DEBELINA 2 mm
Višina 45 mm
Primerno za višino ohišja 112 mm, 146 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina 459 mm
Dolžina x višina x debelina 459 x 45 x 2 mm
DEBELINA 2 mm
Višina 45 mm
Primerno za višino ohišja 112 mm, 146 mm