VIJAK SIDERNI-(W-SA/S)-SW30-(A2K)-10-20X100

Priloge
Art.-Št.: 0901020100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Nazivni premer svedra (d 0) 18,0 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 22,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 30 mm
Material Jeklo
Vrsta pogona Šestkotnik
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Nazivni premer svedra (d 0) 18,0 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 22,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 30 mm
Material Jeklo
Vrsta pogona Šestkotnik