Zelo dober oprijem
•Trak nudi odlično varnost uporabe takoj po montaži. Po 24 urah lepljenja se doseže zelo visoka končna trdnost
•Zelo dobra lepilna moč tudi na grobih in rahlo neenakomernih podlagah
Pena kot nosilni material
Trak deluje kot dušilnik vibracij in omogoča izravnavo med različnimi širitvami različnih materialov.
Visoka temperaturna, UV in vremenska odpornost
•Lepilni trak je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih
•Tudi pri višjih temperaturah ne izgubi lepilne moči
Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Lepilna osnova
|
Akrilat |
|
Material podlage
|
Polietilenska pena |
|
Barva
|
Antracit (osnovni material) |
|
DEBELINA
|
0,8 mm |
|
Lepilna sila pri 25 mm
|
19 N |
|
Podaljšek pri pretrgu
|
300 % |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 95 °C |
|
Min./max. temperatura obdelave površine
|
5 do 40 °C |
|
Minimalna temperatura obdelave na podlagi
|
5 °C |
|
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi
|
40 °C |
|
Ultravijolična odpornost
|
Da |
|
Odpornost na vlago
|
Da |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
24 mesecev |
|
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje
|
Pri 20 °C in 50 % vlažnosti |
|
Širina
|
24 mm |
|
Dolžina
|
10 m |