Univerzalno uporabni, dvostranski in močno lepljivi trak za zahtevna montažna lepljenja v notranjih in zunanjih prostorih. Povezuje in tesni v enem koraku.
- Osnova lepila: Akrylat
- Nosilni material: Akril, pena
- Dolžina: 10 m
- Debelina: 1 mm
- Temperatura obdelave min./max.: 15 do 30 °C
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- UV obstojnost: Da
- Odpornost na vlago: Da
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez neposredne sončne svetlobe, 15°C do 25°C.