GLADILO ZA FUGE-PLUS
GLADILO ZA FUGE-PLUS
Za šest različnih aplikacij, primerno za vse možnosti fugiranja
•Material:
Plastika
•Barva:
Bela
•Dolžina:
70 mm
•Širina:
5 mm.
Priloge
Art.-Št.:
0891182
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
Odlično leži v roki Zaradi primerne velikosti je uporaba poenostavljena. Prav tako pri glajenju ne nastane noben naboj, kar omogoča brezhibno glajenje.
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Plastika
Barva
Bela
Dolžina
70 mm
Širina
5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Odlično leži v roki Zaradi primerne velikosti je uporaba poenostavljena. Prav tako pri glajenju ne nastane noben naboj, kar omogoča brezhibno glajenje.
Specifikacije izdelkov
Material
Plastika
Barva
Bela
Dolžina
70 mm
Širina
5 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZEBRA-PIAS VIJAK ZN AW20 3,9X13
020539 13
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4,0X16
09364 16
VIJAK PLOČEVINSKI Z VGREZNJENO GLAVO-CS-H2-(A3K)-3,9X32
021239 32
VIJAK ZEBRA S PODLOŽKO ZN-ČRN 4,2×19
021874219
Jeklo, prevleka iz črnega cinka (ZFBM), s pogonom AW
PAPIR BRUSNI-MOKRI-P320-230X280MM
058401 320
Sorodni izdelki
Sprej gladilna tekočina + gladilo za fuge "Plus"
AW202512318
Univerzalno gladilno sredstvo, primerno za vse vrste tesnilnih mas in gladilo za fuge. Izbirate lahko med navadnim gladilom ali Plus za 6 različnih aplikacij.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: