Sprej gladilna tekočina + gladilo za fuge "Plus"

6,99
6,99
Univerzalno gladilno sredstvo, primerno za vse vrste tesnilnih mas in gladilo za fuge. Izbirate lahko med navadnim gladilom ali Plus za 6 različnih aplikacij.
Priloge
Art.-Št.: AW202512318
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sprej gladilna tekočina 400 ml (Art. št.: 0893003)

Univerzalno glajenje, primerno za vse vrste tesnilnih mas.

  • Enostavna obdelava iz aerosolne pločevinke
  • Enakomerno zamreženje – tesnilni spoj se hitreje strdi
  • Izboljša površino: z navlaženjem tesnilne mase in nato strganjem je spoj bolj gladek in prožen

Gladilo za fuge (Art. št.: 0891181)

Gladilo z nagnjenimi robovi, posebej primerno za sanitarne prostore.

  • Material: plastika
  • Barva: bela
  • Dolžina: 80 mm
  • Širina: 10 mm

Gladilo za fuge Plus (Art. št.: 0891182)

Za set različnih aplikacij, primerno za vse možnosti fugiranja.

  • Material: plastika
  • Barva: bela
  • Dolžina: 70 mm
  • Širina: 5 mm
  • Dobro leži v roki; primerna velikost za ponovljivo uporabo
  • Pri glajenju ne nastane noben naboj, kar omogoča brezhibno glajenje
Specifikacije izdelkov
* *
Dodatno gladilo za fuge "Plus"
*
*
*

Sprej gladilna tekočina 400 ml (Art. št.: 0893003)

Univerzalno glajenje, primerno za vse vrste tesnilnih mas.

  • Enostavna obdelava iz aerosolne pločevinke
  • Enakomerno zamreženje – tesnilni spoj se hitreje strdi
  • Izboljša površino: z navlaženjem tesnilne mase in nato strganjem je spoj bolj gladek in prožen

Gladilo za fuge (Art. št.: 0891181)

Gladilo z nagnjenimi robovi, posebej primerno za sanitarne prostore.

  • Material: plastika
  • Barva: bela
  • Dolžina: 80 mm
  • Širina: 10 mm

Gladilo za fuge Plus (Art. št.: 0891182)

Za set različnih aplikacij, primerno za vse možnosti fugiranja.

  • Material: plastika
  • Barva: bela
  • Dolžina: 70 mm
  • Širina: 5 mm
  • Dobro leži v roki; primerna velikost za ponovljivo uporabo
  • Pri glajenju ne nastane noben naboj, kar omogoča brezhibno glajenje
Specifikacije izdelkov
Dodatno gladilo za fuge "Plus"