CEV POLIAMIDNA-DIN74324-PA12-LKW-8MM
CEV POLIAMIDNA-DIN74324-PA12-LKW-8MM
Priloge
Art.-Št.:
088508 8
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
• Ozke tolerance
• Zahteve za testiranje: DIN 74324
Specifikacije izdelkov
*
*
Zunanji premer x debelina stene
8 x 1,0 mm
Polmer upogibanja
45 mm
Dolžina
25 m
Delovni tlak
20 barov
Pritisk ob izbruhu
65 barov
Material
PA - Poliamid
DIN
Poliamidne cevi za motorna vozila
Barva
Črna
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Ozke tolerance
• Zahteve za testiranje: DIN 74324
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer x debelina stene
8 x 1,0 mm
Polmer upogibanja
45 mm
Dolžina
25 m
Delovni tlak
20 barov
Pritisk ob izbruhu
65 barov
Material
PA - Poliamid
DIN
Poliamidne cevi za motorna vozila
Barva
Črna
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: