TRAK ZAŠČITNI NOTRANJI-100MMX25M

Priloge
Art.-Št.: 0875178100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela, Prozorno
Material podlage Netkani
Širina 100 mm
DEBELINA 0,5 mm
Dolžina zvitka 25 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 5 °C do 25 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Bela, Prozorno
Material podlage Netkani
Širina 100 mm
DEBELINA 0,5 mm
Dolžina zvitka 25 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 5 °C do 25 °C