TRAK ZA TESNENJE-SIV-B70MM-L50M

Priloge
Art.-Št.: 0875162070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit
Vrsta materiala membrane Kopolimer polietilena
Širina 70 mm
Dolžina zvitka 50 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN 4102, v skladu z gradbenim dovoljenjem P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,5 m / pri 90-odstotni vlažnosti
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit
Vrsta materiala membrane Kopolimer polietilena
Širina 70 mm
Dolžina zvitka 50 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN 4102, v skladu z gradbenim dovoljenjem P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,5 m / pri 90-odstotni vlažnosti
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C