TRAK TESNILNI-(VKP-DREIFIX)-(77/5-10)

Priloge
Art.-Št.: 0875077510
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 77,0 mm
Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 5-10 mm
Dolžina zvitka 14 m
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu s standardom DIN EN 1027
Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
Ultravijolična odpornost Da
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Rok trajanja od proizvodnje 9 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 10 °C do 20 °C
Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Širina 77,0 mm
Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 5-10 mm
Dolžina zvitka 14 m
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu s standardom DIN EN 1027
Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
Ultravijolična odpornost Da
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Rok trajanja od proizvodnje 9 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 10 °C do 20 °C
Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije