|
Barva
|
Butilna siva barva |
|
Material podlage
|
Netkani |
|
Lepilna osnova
|
Butilna naravna guma |
|
Širina
|
75 mm |
|
DEBELINA
|
1,5 mm |
|
Dolžina zvitka
|
15 m |
|
Oblikovanje
|
S samolepilnimi trakovi |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 40 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-20 do 80 °C |
|
Oblikovanje nosilnega materiala
|
Enostransko laminiran flis |
|
Razred gradbenega materiala / pogoji
|
B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102 |
|
Najmanjša debelina plasti zraka, ki ustreza difuziji vodne pare
|
225 m |
|
Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ
|
150000 |
|
Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm
|
11 N |
|
Materiali z dobro združljivostjo
|
Konvencionalni gradbeni materiali |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
12 mesecev / pri 20 °C |