TRAK LEPILNI-SIV-PE-FLEXEN-50MMX10MX3MM

Primerno za FLEXEN® PE

  • Material: PE - Polietilen
  • Barva: Siva
  • Sistem lepljenja: Samolepilni
  • Širina: 50 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 85 °C
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Ne
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Priloge
Art.-Št.: 0874105030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Material PE - polietilen
Barva Siva
Lepilni sistem Samolepilni
Širina 50 mm
DEBELINA 3 mm
Dolžina 10 m
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 85 °C
Brez halogeniranih pihalnih sredstev (<0,1 %) Da
Brez heksabromociklododekana (<0,1 %) Da
SVHC skladno z REACH (<0,1 %) Da
Brez kloriranih parafinov (<0,1 %) Da
Brez bora tris(2-karboksietil)fosfina Da
Brez polibromiranih difeniletrov (<0,1 %) Da
Brez polibromiranih bifenilov (<0,1 %) Da
Brez borovih spojin (<0,1 %) Ne
Brez svinca (<0,1 %) Da
Brez kositra (<0,1 %) Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material PE - polietilen
Barva Siva
Lepilni sistem Samolepilni
Širina 50 mm
DEBELINA 3 mm
Dolžina 10 m
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 85 °C
Brez halogeniranih pihalnih sredstev (<0,1 %) Da
Brez heksabromociklododekana (<0,1 %) Da
SVHC skladno z REACH (<0,1 %) Da
Brez kloriranih parafinov (<0,1 %) Da
Brez bora tris(2-karboksietil)fosfina Da
Brez polibromiranih difeniletrov (<0,1 %) Da
Brez polibromiranih bifenilov (<0,1 %) Da
Brez borovih spojin (<0,1 %) Ne
Brez svinca (<0,1 %) Da
Brez kositra (<0,1 %) Da