CEVNA OBJEMA-W2-B20MM-(52-55)
CEVNA OBJEMA-W2-B20MM-(52-55)
Priloge
Art.-Št.:
053752 55
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
Material vpenjalnega traku
Feritno jeklo F1 | | 1.4016 feritno jeklo F1 | | Feritno jeklo F1
Površina vpenjalnega traku
Preprosto
Material vijaka
Jeklo
Površina vijaka
Pocinkano
Najmanjše/največje območje oprijema
51-55 mm
Širina pasu
20 mm
Vrsta pogona
Šestkotnik
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material vpenjalnega traku
Feritno jeklo F1 | | 1.4016 feritno jeklo F1 | | Feritno jeklo F1
Površina vpenjalnega traku
Preprosto
Material vijaka
Jeklo
Površina vijaka
Pocinkano
Najmanjše/največje območje oprijema
51-55 mm
Širina pasu
20 mm
Vrsta pogona
Šestkotnik
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
OVIJALNA ZAŠČITNA CEV-ČRNA-(20-120MM)-D17,6MM
077100 90
Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.
ZEBRA-CEVNA OBJEMKA 13MM A4 40-60
053840 60
ZEBRA-CEVNA OBJEMKA 12MM A4 16-27
053816 27
TRAK LEPILNI-SIV-PE-FLEXEN-50MMX10MX3MM
0874105030
Primerno za FLEXEN® PE
Material: PE - Polietilen
Barva: Siva
Sistem lepljenja: Samolepilni
Širina: 50 mm
Debelina: 3 mm
Dolžina: 10 m
Temperaturno območje min./max.: 0 do 85 °C
Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
SVHC po REACH < 0,1 %: Da
Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
Brez borovih spojin (< 0,1 %): Ne
Brez svinca (< 0,1 %): Da
Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: