NOSILEC PLOČEVINE-DRSNI-NERJAVNO JEKLO-H25MM

Za pritrditev daljših pločevinastih pokrovov
• Material:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4301
• Debelina:
0,4 mm
• Širina:
90 mm
• Drsno območje:
55 mm
• Premer luknje:
4 mm.
Priloge
Art.-Št.: 08681003
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Z vtisnjenimi, zaobljenimi vogali Brez dvigovanja vogalov, kar pomeni, da se pločevinasti pokrovi, strukturirane ločilne plasti in tesnilni trakovi ne poškodujejo S predizrezanimi luknjami Sestavljen iz spodnjega in zgornjega dela, popolnoma sestavljen
Specifikacije izdelkov
* *
Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
DEBELINA 0,4 mm
Višina 25 mm
Širina 90 mm
Drsno območje 55 mm
Premer odprtine 4 mm
*
*
*
Z vtisnjenimi, zaobljenimi vogali Brez dvigovanja vogalov, kar pomeni, da se pločevinasti pokrovi, strukturirane ločilne plasti in tesnilni trakovi ne poškodujejo S predizrezanimi luknjami Sestavljen iz spodnjega in zgornjega dela, popolnoma sestavljen
Specifikacije izdelkov
Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
DEBELINA 0,4 mm
Višina 25 mm
Širina 90 mm
Drsno območje 55 mm
Premer odprtine 4 mm