Drsna objemka št. 6

Za pritrditev daljših pločevinastih pokrovov
• Material:
Nerjaveče jeklo A2, 1.4301
• Debelina:
0,4 mm
• Širina:
90 mm
• Drsno območje:
55 mm
• Premer luknje:
4 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Z vtisnjenimi, zaobljenimi vogali Brez dvigovanja vogalov, kar pomeni, da se pločevinasti pokrovi, strukturirane ločilne plasti in tesnilni trakovi ne poškodujejo S predizrezanimi luknjami Sestavljen iz spodnjega in zgornjega dela, popolnoma sestavljen
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Z vtisnjenimi, zaobljenimi vogali Brez dvigovanja vogalov, kar pomeni, da se pločevinasti pokrovi, strukturirane ločilne plasti in tesnilni trakovi ne poškodujejo S predizrezanimi luknjami Sestavljen iz spodnjega in zgornjega dela, popolnoma sestavljen
*
*
*